Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LUMAWISE S LED-Steckverbinder, Beleuchtungssteckverbinder, Kontakte: 4, Anz.Ausl. 4, PCB, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity LUMAWISE S LED-Steckverbinder, Beleuchtungssteckverbinder, Kontakte: 4, Anz.Ausl. 4, PCB, 5
TE Connectivity LUMAWISE S LED-Steckverbinder, Beleuchtungssteckverbinder, Kontakte: 4, Anz.Ausl. 4, PCB, 5
TE Connectivity LUMAWISE S LED-Steckverbinder, Beleuchtungssteckverbinder, Kontakte: 4, Anz.Ausl. 4, PCB, 5
TE Connectivity LUMAWISE S LED-Steckverbinder, Beleuchtungssteckverbinder, Kontakte: 4, Anz.Ausl. 4, PCB, 5
Artikel-Nr.:
     108EL-1955975
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2343404-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Kontakt-Format = 4
Serie = LUMAWISE S
Anzahl der Auslässe = 4
Typ = Beleuchtungssteckverbinder
Montagetyp = PCB
Nennstrom = 5
Betriebsspannung = 250
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
4
Serie:
LUMAWISE S
Anzahl der Auslässe:
4
Typ:
Beleuchtungssteckverbinder
Montagetyp:
PCB
Nennstrom:
5
Betriebsspannung:
250
Weitere Suchbegriffe: 1955975, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, TE Connectivity, 223434041, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.