Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, CAS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 250V ac, Gehäuse 1808 (4520M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954862
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS17C102KARGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 1nF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 1808 (4520M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 2.03 x 2mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 2.03mm
Höhe = 2mm
Serie = CAS
Entstörklasse = X2

Die CAS-SMD-Sicherheitskondensatoren von KEMET wurden speziell für Entstörungs-AC-Netzfilteranwendungen entwickelt. Im Vergleich zu radial bedrahteten Scheibenkondensatoren bietet der CAS-Formfaktor für die Oberflächenmontage Ingenieuren die ability, ihre Designs mit einer Lösung mit höherer Dichte zu miniaturisieren. Diese Kondensatoren sind gut für Anwendungen geeignet, bei denen potenziell störende oder schädliche Leitungstransienten und elektromagnetische Störungen aus empfindlichen Geräten ferngehalten werden müssen. Sie sind auch eine ideale Lösung, wenn Leitungsstörungen an der Quelle unterdrückt werden müssen.2,5 kV und 5 kV Impulsspannungen Zuverlässiger Betrieb bis zu 125 °C Erhältlich in C0G- und X7R-Dielektrika Gehäusegrößen 1808, 1812, 2211 und 2220 Kapazitäten von 10 pF bis 22 μF Verfügbare Kapazitätstoleranzen von ±0,5 pF bis ±20 % Anwendungen Filterung zwischen Leitern (Klasse X) Filterung zwischen Leiter und Erdung (Klasse Y) Antennenkopplung Primäre und sekundäre Kopplung (Schaltnetzteile) Unterdrückung von Netzleitungsstörungen (Motoren und Motorsteuerungen, Relais, Schaltnetzteile und Wechselrichter)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
1808 (4520M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 2.03 x 2mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
2.03mm
Höhe:
2mm
Serie:
CAS
Entstörklasse:
X2
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1954862, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CAS17C102KARGC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 2,15*
2 Tage
1111
1
€ 14,99*
ab € 0,47*
€ 2,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.