Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, CAS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 250V ac, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954852
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS18C102KARFC
EAN/GTIN:
     5059045327370
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.5mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.5mm
Serie = CAS
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die CAS-SMD-Sicherheitskondensatoren von KEMET wurden speziell für Entstörungs-AC-Netzfilteranwendungen entwickelt. Im Vergleich zu radial bedrahteten Scheibenkondensatoren bietet der CAS-Formfaktor für die Oberflächenmontage Ingenieuren die ability, ihre Designs mit einer Lösung mit höherer Dichte zu miniaturisieren. Diese Kondensatoren sind gut für Anwendungen geeignet, bei denen potenziell störende oder schädliche Leitungstransienten und elektromagnetische Störungen aus empfindlichen Geräten ferngehalten werden müssen. Sie sind auch eine ideale Lösung, wenn Leitungsstörungen an der Quelle unterdrückt werden müssen.2,5 kV und 5 kV Impulsspannungen Zuverlässiger Betrieb bis zu 125 °C Erhältlich in C0G- und X7R-Dielektrika Gehäusegrößen 1808, 1812, 2211 und 2220 Kapazitäten von 10 pF bis 22 μF Verfügbare Kapazitätstoleranzen von ±0,5 pF bis ±20 % Anwendungen Filterung zwischen Leitern (Klasse X) Filterung zwischen Leiter und Erdung (Klasse Y) Antennenkopplung Primäre und sekundäre Kopplung (Schaltnetzteile) Unterdrückung von Netzleitungsstörungen (Motoren und Motorsteuerungen, Relais, Schaltnetzteile und Wechselrichter)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.5mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
CAS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1954852, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CAS18C102KARFC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.