Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, CAS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 250V ac, Gehäuse 1808 (4520M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954848
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS17C102KARFC
EAN/GTIN:
     5059045337676
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 1808 (4520M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 2.03 x 2mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 2.03mm
Höhe = 2mm
Serie = CAS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
1808 (4520M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 2.03 x 2mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
2.03mm
Höhe:
2mm
Serie:
CAS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1954848, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CAS17C102KARFC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.