Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, CAS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 250V ac, Gehäuse 2211 (5728M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954844
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS26C102KARFC
EAN/GTIN:
     5059045329558
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 2211 (5728M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 2.8 x 2.5mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 2.5mm
Serie = CAS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
2211 (5728M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 2.8 x 2.5mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
CAS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1954844, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CAS26C102KARFC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.