| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1954796 Herst.-Nr.: FWNC1000C-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Breakout Board Zum Einsatz mit = Adafruit Feather Vorgestelltes Gerät = NC1000-8
Verwenden Sie die Abzweigplatine, um das NeoMesh Wireless Mesh Netzwerkmodul mit einem Host-Controller oder einem Sensor zu verbinden. Adafruit-MODUS Der Formfaktor der Breakout-Platine ist für die direkte Anpassung an die Adafruit-Serie von Entwicklungsplatinen konzipiert und ermöglicht eine einfache Integration mit Mikrocontrollern, die zur Erstellung sehr Advanced Prototypes von tatsächlichen Neo Mesh-basierten Produkten verwendet werden können. Stand-ALONE-MODUS Die Abzweigplatine kann auch allein verwendet werden, wo der einfache Zugriff auf die E/A des NeoMesh Moduls es ermöglicht, Sensoren und Betätigungselemente direkt zu verdrahten. Schließen Sie eine kleine Batterie an die Abzweigplatine an, und ein vollständiger Sensorprototyp wird im Handumdrehen erstellt. Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Breakout Board | Zum Einsatz mit: | Adafruit Feather | Vorgestelltes Gerät: | NC1000-8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1954796, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, NeoCortec, FWNC1000C8, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,18* | € 48,71* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 39,92* | € 53,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|