Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS150 Wickel Lastwiderstand 2.2Ω ±1% / 150W, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954233
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS150E6 2R2 F M193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 150w
drahtwiderstand
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 150W
Serie = HS150
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 97.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite = 47.5mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
150W
Serie:
HS150
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
97.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite:
47.5mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 1954233, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS150E62R2FM193, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 16,08*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 17,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 206,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.