Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand ±1% / 75W, Alu Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954157
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS75E6 47R F M193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Leistung = 75W
Serie = HS75
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 48.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge = 48.7mm

75-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Leistung:
75W
Serie:
HS75
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
48.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge:
48.7mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 75w, 1954157, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS75E647RFM193, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 6,88875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,59008*
€ 322,0022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,81024*
€ 313,93419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,12*
€ 291,6928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,59008*
€ 289,8722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,44*
€ 262,3236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.