Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-FLAT Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4 W 620, 114Ω @ 100MHz, 84.5 x 19.6 x 16mm, für Kabel-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1953889
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74272475
EAN/GTIN:
     5059045221906
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Serie = STAR-FLAT
Applikation = Computer, Medizintechnik, Flachbandkabel
Material = 4 W 620
Impedanz bei 25 MHz = 42Ω
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 84.5 x 19.6 x 16mm
Öffnungsdurchmesser = 1.27mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 19.6mm
Höhe Außen = 16mm
Breite Außen = 84.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
STAR-FLAT
Applikation:
Computer, Medizintechnik, Flachbandkabel
Material:
4 W 620
Impedanz bei 25 MHz:
42Ω
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
84.5 x 19.6 x 16mm
Öffnungsdurchmesser:
1.27mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
19.6mm
Höhe Außen:
16mm
Breite Außen:
84.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1953889, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74272475, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.