Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERA Sensor Gassensor, Medium: Partikelmasse/Staub 1s Luftqualitätssensoren 61.85 x 52.55 x 23.72mm 45g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TERA Sensor Gassensor, Medium: Partikelmasse/Staub 1s Luftqualitätssensoren 61.85 x 52.55 x 23.72mm 45g
TERA Sensor Gassensor, Medium: Partikelmasse/Staub 1s Luftqualitätssensoren 61.85 x 52.55 x 23.72mm 45g
Artikel-Nr.:
     108EL-1953770
Hersteller:
     TERA Sensor
Herst.-Nr.:
     Next-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
Messbare Gase = Partikelmasse/Staub
Reaktionszeit = 1s
Sensor-Typ = Luftqualitätssensoren
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 61.85 x 52.55 x 23.72mm
Gewicht = 45g
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Nächster PMNext-PM ist die Advanced Partikel-Messlösung auf dem Markt. Seine Größe und sein Gewicht ermöglichen eine einfache Integration in alle Systeme. UART- und/oder Modbus-Anschluss. Die Sensorserie Next-PM wurde entwickelt, um die höchsten Standards zu erfüllen. Mit 3 Patentieren, die die beste Qualität/Größe/Preisqualität bieten, bietet Next-PM PM PM PM in Echtzeit PM1, PM2,5 und PM10 in Anzahl oder Masse (μg/m3 und pc/L.) Dank der patentierten Luftstromregelungstechnologie sorgt der Next-PM für jahrelange wartungsfreie Messungen, selbst in einer stark verschmutzten und feuchten Atmosphäre.Vorteile• Kein Leistungsverlust durch Verschmutzung, selbst bei hoher Verschmutzung. • Keine Wartung oder Kalibrierung während der Lebensdauer des Sensors. • Stabiles Ansprechen, selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit. • Niedrigste Betriebskosten auf dem Markt. • ability to deport-Probe, die durch den Schlauchadapter am Lufteinlass genommen wird.MessgenauigkeitDie patentierte Technologie von Next-PM bietet die genaueste Partikelmesslösung Auf dem MarktIntelligente und hohe ReaktivitätAutomatische Lernalgorithmen zur Verbesserung der Messungen im Laufe der Zeit und zur Peak Detection in weniger als einer Sekunde.Anwendungen• Umgebung: Luftqualitätsstation, Messtechnik • Industrie: Prozess, Luftabsaugung • Intelligentes Gebäude: Raumluftqualität • Intelligente Städte: Überwachung der Außenluftqualität • Geräte: Luftreiniger, intelligente BelüftungSoftwareHttps://tera-sensor.com/resources/So verdrahten Sie Next-PM• FTDI Chip, 3,3 V TTL-Kabel-USB-auf-UART-Kabel (RS Best.-Nr. (429-303) 429-303 / MFR. Teilenummer TTL-232R-3V3-WE) • Molex PicoBlade Kabel-Platinen-Kabel (RS Best.-Nr. (125-0742) 125-0742 /MFR. Best.-Nr. 15134-0603)• Parametermessung: PM1, PM2,5 und PM10 • Messeinheiten: Partikel μg/m3 und Stück/l • Erkennungstechnologie: Optisch • Messbereich: 0-1000 μg/m3 • Wiederholbarkeit: < 3 % • Größenerkennungsbereich: 0,3 μm bis 10 μm • Kommunikationsprotokoll: UART/Modbus • Frequenzmessung: Sekunde • Kommunikationsoptionen: Durchschnittlich 10-60-900 Sekunden • Netzteil: 5,0 V. • Lebensdauer (MTTF): 10.000 Stunden • Zusätzliche Parameter: Temperatur und Hygrometrie: Erhältlich für Anwendungen in Innenräumen mit hoher Luftqualität
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Partikelmasse/Staub
Reaktionszeit:
1s
Sensor-Typ:
Luftqualitätssensoren
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
61.85 x 52.55 x 23.72mm
Gewicht:
45g
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: gassensor, 1953770, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, TERA Sensor, NextPM, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.