Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Schleifstein Vierkant 20mm x 150mm x 20mm, Slip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norton Schleifstein Vierkant 20mm x 150mm x 20mm, Slip
Artikel-Nr.:
     108EL-1953574
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     61463603606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumoxid Abziehstein
Aluminiumoxid Schleifstein
aluminiumoxid abziehstein
Steinform = Vierkant
Breite = 20mm
Länge = 150mm
Höhe = 20mm
Steintyp = Slip
Korngröße = 220

Die umfassende Serie von Schärfungs- und Endbearbeitungssteinen von Norton bietet überlegene Leistungslösungen.Hochreines weißes Aluminiumoxid-Schleifmittel Fritable Schleifmittel Ideal zum Abrichten von CBN Super Schleifscheiben Anwendungen Produkt zu sorgen.
Weitere Informationen:
Steinform:
Vierkant
Breite:
20mm
Länge:
150mm
Höhe:
20mm
Steintyp:
Slip
Korngröße:
220
Weitere Suchbegriffe: 1953574, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifsteine, Norton, 61463603606, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sharpening Stones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.