Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker Operationsverstärker SMD Schiene-Schiene, Schwinge TSOP, einzeln typ. 5 V, 5-Pin AEC-Q100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952618
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV321SN3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Ausgangs-Typ = Schiene-Schiene, Schwinge
Flankensteilheit typ. = 1.6V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 V/mVmV
Höhe = 1mm

Die LMV321/NCV321, LMV358 und LMV324 sind einfache, zweifache und vierfache Niederspannungs-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgangshub. Diese Verstärker sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen ein niedriger Energieverbrauch und platzsparende Gehäuse entscheidend sind. Spezifikationstabellen sind für den Betrieb ab Versorgungsspannungen bei 2,7 V und 5 V vorgesehen Rail-to-Rail-Betrieb ermöglicht optimale Signal-zu-Rausch-Anwendungen. Der extrem niedrige Ruhestrom macht diese Verstärkungsserie ideal für tragbare, batteriebetriebene Geräte. Der Gleichtakt-Eingangsbereich umfasst Masse, wodurch das Gerät für stromsparende Shunt-Messungen geeignet ist. Die extrem kleinen Gehäuse ermöglichen die Platzierung auf der Leiterplatte in unmittelbarer Nähe der Signalquelle und reduzieren so die Geräuschaufnahme.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Ausgangs-Typ:
Schiene-Schiene, Schwinge
Flankensteilheit typ.:
1.6V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 V/mVmV
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1952618, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCV321SN3T1G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
2335
5
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.