| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1952437 Herst.-Nr.: STR-NCP110-EVK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = NCP110 Kit-Name = Evaluation Kit
Der STR-NCP110-EVK bietet ein Evaluierungskit für die Serie NCP110 von 200 mA rauscharmen und hohen PSRR XDFN4-Gehäuse-LDOs mit festen Ausgangsspannungsoptionen von 0,6 V bis 4 V. Mit einem extrem niedrigen Ruhestrom ist der NCP110 für verschiedene batteriebetriebene Geräte geeignet. Dieses Evaluierungskit kann zusammen mit der Strata-Umgebung-GUI verwendet werden, die den LDO aktivieren/deaktivieren und andere Telemetrie auf der Plattform überwachen kann, einschließlich Eingangs-/Ausgangsspannung, Verlustleistung und Temperatur.4 verschiedene LDO-Serien zur Auswahl, jeweils mit einer Reihe von Spannungsoptionen VIN-Bereich von 1,1 V bis 5,5 V. Max. Lastbereich von 150 mA bis 300 mA Vout-Bereich von 0,6 V bis 5,3 V Kfz-Optionen erhältlich Anwendungen DC/DC-Leistung Batteriebetriebene Geräte Analog und HF Kfz Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | NCP110 | Kit-Name: | Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1952437, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, onsemi, STRNCP110EVK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |