| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1952436 Herst.-Nr.: STR-NCV6356-EVK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = NCV6356 Kit-Name = Evaluation Kit
Der STR-NCV6356-EVK bietet ein Evaluierungskit für den konfigurierbaren 5,0-A-AOT-Abwärtswandler (Adaptive-On-Time) NCV6356 mit programmierbarer I2C-Ausgangsspannung von 0,6 V bis 1,4 V in 6,25-mV-Schritten. Der NCV6356 bietet außerdem mehrere Betriebsarten: PFM für niedrige Last, Pseudo-PWM (PWM) für mittlere bis hohe Last und erzwungene PPWM, die vom Bediener eingestellt werden kann. Der NCV6356 ist für den Einsatz in der Automobilindustrie ausgelegt. Dieses Kit Evaluierungskit kann zusammen mit der Strata-Umgebung-GUI verwendet werden, um den DC/DC-Wandler zu aktivieren/deaktivieren, den Betriebsmodus zu ändern und andere Telemetrie einschließlich Interrupts, Eingangs-/Ausgangsspannung, Verlustleistung und Temperatur zu überwachen.VIN-Bereich von 2,5 V bis 5,5 V. Max. Last: 5A Programmierbarer Vout von 0,6 V bis 1,4 V in 6,25-mV-Schritten Adaptive-On-Time (AOT) Betrieb mit bis zu 2,4 MHz Schaltfrequenz Sowohl PFM- als auch PPWM-Betrieb mit automatischem Übergang 5 mm x 4,0 mm DFN-14-Gehäuse Anwendungen DC/DC-Leistung Kfz Messtechnik Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | NCV6356 | Kit-Name: | Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1952436, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, onsemi, STRNCV6356EVK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |