| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1952434 Herst.-Nr.: STR-NCP3232N-EVK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = NCP3232N Kit-Name = Seamless Evaluation of Hardware Device
Strata ermöglicht eine nahtlose Evaluierung von Hardware-Geräten wie diesem konfigurierbaren NCP3232N-Regler. Der DC-Regler kann über eine einfache, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche gesteuert werden, die es dem Benutzer ermöglicht, wichtige Reglerfunktionen zu messen und zu steuern. Designmaterialien wie Schaltpläne, Leiterplattenlayout, Testberichte usw. werden in der gleichen Strata-Schnittstelle geliefert, um die Evaluierung zu erleichtern. Dieses Design dient als Fahrzeug für Kunden, um das neue Strata-Ökosystem zu nutzen.Strata-fähige Konfigurierbarkeit und Telemetrie Schaltfrequenzoption: 550 kHz, 1,1 MHz Extern programmierbarer Sanftanlauf Verlustfreie Low-Side-FET-Stromerfassung Überspannungs- und Unterspannungsschutz am Ausgang Selektiver Hiccup/Latch-Off-Betrieb für alle Fehler Vorspannungs-Inbetriebnahme Power-Good-Ausgang Interner Übertemperaturschutz Einstellbarer Eingang UVLO Anwendungen Industriegeräte ASIC-, FPGA-, DSP- und CPU-Kern- und E/A-Netzteile Server und Speichersystem • Telekommunikations- und Netzwerkgeräte Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | NCP3232N | Kit-Name: | Seamless Evaluation of Hardware Device |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1952434, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, onsemi, STRNCP3232NEVK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |