| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1950711 Herst.-Nr.: RTKYRLG1D0B00000BJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Bluetooth Technologie = Bluetooth Kit-Name = RL78/G1D Module
RL78G14 MCU bei 32 MHz 51,2 DMIPS bei 32 MHz 512 KB Flash/48 KB RAM DTC/ELC Advanced Timer/Komparator/DAC Stromversorgung: Stromversorgung über USB-Bus oder Knopfzellenbat Reset und Benutzerschalter Kompatibel mit Arduino Uno R3 ICD-Stiftleiste x2 LED x3 (Benutzer x2, actx1) 32-kHz-Quarzoszillator Integrierte Debugging-Schaltung Einfache Erweiterung ohne Platinenmodifizierung Alle MCU-Stifte zugänglich Hohe Leistung und niedrige Leistung Advanced Peripheral in RL78/G14 Kein externer Emulator erforderlich Unterstützt Standard-PMOD- und Arduino-Erweiterungsplatine RL78/G1D BLE-Modul-Erweiterung Platine ist bereits verfügbar Andere Erweiterungsplatinen werden in Kürze verfügbar sein ( LORA .) Anwendung Sensor/IoT-Geräte Motorsteuerung Haushaltsgeräte Büro/Messgerät Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Bluetooth | Technologie: | Bluetooth | Kit-Name: | RL78/G1D Module |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1950711, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Renesas Electronics, RTKYRLG1D0B00000BJ, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |