Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1902X00X LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2.2V, Montage-Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1950277
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19021001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2.2V
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Schutzart = IP40
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 10mA
Intensität = 20mcd
Länge = 16mm
Serie = 1902X00X

Elektrische und optische Daten werden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen Lichtstärke bei DC Lagertemperatur -25 °C bis +80°C Anwendungstemperatur –10 bis +60°C Aufgrund von Bauteiltoleranzen können Farbtemperaturschwankungen eingehalten werden Die Anschlussklemmen sind nicht für das Löten geeignet Der Kunststoff (Polycarbonat) hat eine begrenzte Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.2V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Schutzart:
IP40
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
10mA
Intensität:
20mcd
Länge:
16mm
Serie:
1902X00X
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, led anzeigelampe cml, 1950277, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 19021001, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.