Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 18603X5W3DA LED Schalttafel-Anzeigelampe Kühles Weiß 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1950254
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1860335W3DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V
Farbe des abgegebenen Lichts = Kühles Weiß
Lampentyp = LED
Nennstrom = 16mA
Intensität = 2900mcd
Länge = 25mm
Serie = 18603X5W3DA

Elektrische und optische Daten werden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen Die Leuchte ist mit einem Brückengleichrichter ausgestattet Lagertemperatur -25 °C bis +80°C Anwendungstemperatur –10 bis +60°C Spannungstoleranz: + /10% Aufgrund von Bauteiltoleranzen können Farbtemperaturschwankungen eingehalten werden Der Kunststoff (Polycarbonat) hat eine begrenzte Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Kühles Weiß
Lampentyp:
LED
Nennstrom:
16mA
Intensität:
2900mcd
Länge:
25mm
Serie:
18603X5W3DA
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1950254, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 1860335W3DA, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.