Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1512135XX LED Schalttafel-Anzeigelampe Kühles Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1950244
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1512135W3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Farbe des abgegebenen Lichts = Kühles Weiß
Lampentyp = LED
Nennstrom = 14mA
Intensität = 4900mcd
Länge = 16mm
Serie = 1512135XX

Elektrische und optische Daten werden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen Lagertemperatur -25 °C bis +80°C Anwendungstemperatur –10 bis +60°C Spannungstoleranz: + /10% Aufgrund von Bauteiltoleranzen können Farbtemperaturschwankungen eingehalten werden Der Kunststoff (Polycarbonat) hat eine begrenzte Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Farbe des abgegebenen Lichts:
Kühles Weiß
Lampentyp:
LED
Nennstrom:
14mA
Intensität:
4900mcd
Länge:
16mm
Serie:
1512135XX
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampe cml, 1950244, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 1512135W3A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.