Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor, CY7C1010DV33-10ZS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948896
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C1010DV33-10ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 2MBit
Organisation = 256 K x 8
Anzahl der Wörter = 256k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 10ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Organisation:
256 K x 8
Anzahl der Wörter:
256k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
10ns
Weitere Suchbegriffe: 1948896, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY7C1010DV3310ZSXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.