Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor, CY7C1010DV33-10ZS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948895
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C1010DV33-10ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 2MBit
Organisation = 256 K x 8
Anzahl der Wörter = 256k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 10ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Organisation:
256 K x 8
Anzahl der Wörter:
256k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
10ns
Weitere Suchbegriffe: 1948895, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY7C1010DV3310ZSXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,9508*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 135 Stück (ab € 3,04408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 489,34125*
€ 582,31609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,3906*
€ 557,38481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,2411*
€ 526,26691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,27*
€ 514,4013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 410,9508*
€ 489,03145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.