Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor, CY62157EV30LL-45B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948880
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62157EV30LL-45BVI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 8MBit
Organisation = 512 k x 16, 1 M x 8
Anzahl der Wörter = 512k
Anzahl der Bits pro Wort = 16, 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8MBit
Organisation:
512 k x 16, 1 M x 8
Anzahl der Wörter:
512k
Anzahl der Bits pro Wort:
16, 8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Weitere Suchbegriffe: 1948880, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62157EV30LL45BVI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.