Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor, CY62157EV30LL-45B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948879
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62157EV30LL-45BVI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 8MBit
Organisation = 512 k x 16, 1 M x 8
Anzahl der Wörter = 512k
Anzahl der Bits pro Wort = 16, 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8MBit
Organisation:
512 k x 16, 1 M x 8
Anzahl der Wörter:
512k
Anzahl der Bits pro Wort:
16, 8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Weitere Suchbegriffe: 1948879, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62157EV30LL45BVI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.003,2816*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 8,34017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.183,4832*
€ 4.978,34501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.149,0528*
€ 4.937,37283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.054,4736*
€ 4.824,82358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.011,5136*
€ 4.773,70118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.003,2816*
€ 4.763,9051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.