Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor, CY62138FV30LL-45Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948866
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62138FV30LL-45ZXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 2MBit
Organisation = 256 K x 8
Anzahl der Wörter = 256k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Organisation:
256 K x 8
Anzahl der Wörter:
256k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Weitere Suchbegriffe: 1948866, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62138FV30LL45ZXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.