Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor, CY62138FV30LL-45Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948865
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62138FV30LL-45ZXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 2MBit
Organisation = 256 K x 8
Anzahl der Wörter = 256k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Organisation:
256 K x 8
Anzahl der Wörter:
256k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Weitere Suchbegriffe: 1948865, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62138FV30LL45ZXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,29016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 156 Stück (ab € 3,00186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 548,75028*
€ 653,01283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,9302*
€ 637,75694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 503,93148*
€ 599,67846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,56064*
€ 586,14716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,29016*
€ 557,26529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.