Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor, CY62136FV30LL-45Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948862
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62136FV30LL-45ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 2MBit
Organisation = 128 K x 16
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Organisation:
128 K x 16
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Weitere Suchbegriffe: 1948862, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62136FV30LL45ZSXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.