Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor, CY62136FV30LL-45Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948861
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62136FV30LL-45ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 2MBit
Organisation = 128 K x 16
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Organisation:
128 K x 16
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Weitere Suchbegriffe: 1948861, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62136FV30LL45ZSXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,0108*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 135 Stück (ab € 3,40008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 537,6105*
€ 639,7565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,9012*
€ 618,68243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,87015*
€ 586,51548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,4208*
€ 572,89075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,0108*
€ 546,22285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.