| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1947650 Herst.-Nr.: IHH-OG01-DEBL-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Tiefblau Strahlstrom = 1300mW Außendurchmesser = 20mm Eingebauter Treiber = Ja Nennspannung = 2.8 → 3.2V Anschluss Typ = Lot
450 nm Deep Blue Known Anwendungen und Effekte: Eine Wavelength für die Photosynthese und wird aus diesem Grund häufig verwendet, je nach Leistung relativ zu weit rot 450 nm kann zusätzlich verwendet werden, um die Reaktion der Schattenaversion (Pflanzendehnung) zu versetzen.OSRAM OSLON ® Square 33er Gen 1 PowerStars enthalten LEDs der 3. Generation OSLON ® Square mit integrierten 120-Grad-Silikonharzlinsen Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): 20mm x 20 mm x 3,85 mm Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten Sekundäre Streuscheibe kann angebracht werden Geeignete Kühlkörper erhältlich Passendes Netzteil erhältlich PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Strombereich: 200 bis 2000 mA Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 1 | LED Farbe: | Tiefblau | Strahlstrom: | 1300mW | Außendurchmesser: | 20mm | Eingebauter Treiber: | Ja | Nennspannung: | 2.8 → 3.2V | Anschluss Typ: | Lot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-led blau, smd-led, 1947650, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent Horticultural Solutions, IHHOG01DEBLSC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,66* | € 11,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,36* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|