Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knightsbridge LED-Treiber 220 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 1.5A Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947212
Hersteller:
     Knightsbridge
Herst.-Nr.:
     LEDAD36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 36 watt
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 36W
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 220 240 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennstrom = 0.5 (Running)A
Nennspannung = 230V ac
Erfüllte Normen = CE-zertifiziert

24-V-Konstantspannungs-LED-Treiber, 36 W, ml-Zubehör
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
36W
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
220 240 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
0.5 (Running)A
Nennspannung:
230V ac
Erfüllte Normen:
CE-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 1947212, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Knightsbridge, LEDAD36, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.