| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1946808 Herst.-Nr.: FLUKE-179-2/IMSK EAN/GTIN: 0095969679329 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 179 IMSK Anwendung = Industrie
Fluke 179 IMSK Industrie-Multimeter-Servicekit. Dieses Kit kombiniert das Fluke 179 True-RMS DMM und die Fluke 323 True-RMS-Strommesszange. Beide Werkzeuge sind robust, zuverlässig und genau sowie extrem einfach zu bedienen. Die Fluke 323-Strommesszange bietet Echt-Effektivwert-Messungen, optimierte Ergonomie und ein großes Display für eine effiziente Fehlersuche. Er wurde für den Einsatz in den rauesten Umgebungen entwickelt und liefert geräuschfreie, zuverlässige Ergebnisse, sodass Sie Probleme fast überall sicher diagnostizieren können.Ein voll ausgestattetes Echt-Effektivwert-Multimeter in Kombination mit einer robusten, zuverlässigen Basis-Echt-Effektivwert-Strommesszange Ideal für die Fehlersuche in elektrischen und elektronischen Systemen Misst bis zu 1000 V ac oder dc (179 DMM) und bis zu 400 A ac (323 Klemme) Fluke 179 Echt-Effektivwert-Digital-Multimeter: Liefert genaue Echt-Effektivwert-Wechselstrom- und -spannungsmessungen sowie Frequenz-, Kapazitäts-, Widerstands-, Durchgangs- und Diodenmessungen Steigert die Produktivität mit manueller und automatischer Bereichswahl, Display-Hold-Funktion, Auto-Hold-Funktion und Min/Max-Durchschnittsaufnahme Beinhaltet ein eingebautes Thermometer zur Messung der Temperatur, ohne dass ein separates Gerät mitgeführt werden muss Fluke 323 Echt-Effektivwert-Stromzange: Robuste, zuverlässige einfache Echt-Effektivwert-Strommesszange zur Strommessung bis 400 A. Misst Wechselstrom bis 400 A. Misst Wechselspannung und Gleichspannung bis 600 V. Bietet Echt-Effektivwert-Wechselspannung und -strom für genaue Messungen bei nichtlinearen Signalen Misst den Widerstand bis 4 kΩ mit DurchgangserkennungKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs. Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 179 IMSK | Anwendung: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, 1946808, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Kits, Fluke, FLUKE1792IMSK, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Kits |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 508,13* | € 558,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,16* | € 559,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 509,14* | € 559,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 521,90* | € 572,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 524,29* | € 592,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|