Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter, Bündig-Montage Drucktaster, 1-polig 6A, 250V Weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Lichtschalter, Bündig-Montage Drucktaster, 1-polig 6A, 250V Weiß, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1946620
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077040L
EAN/GTIN:
     3414971575370
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Einsteckmodul = Wippschalter-Einsatz
Farbe = Weiß
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250V
Serie = Mosaic

Drucktasten 6 A - 250 V∼ Automatische Anschlussklemmen, kein Werkzeug erforderlich Einwegdrucktasten Weiß - 2 Module
Weitere Informationen:
Einsteckmodul:
Wippschalter-Einsatz
Farbe:
Weiß
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250V
Serie:
Mosaic
Weitere Suchbegriffe: 1946620, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Schaltereinsätze, Legrand, 077040L, Switches, Domestic Installation Switches, Switch Insert Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.