Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter, Bündig-Montage, 1-polig 6A, 250V Weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Legrand Lichtschalter, Bündig-Montage, 1-polig 6A, 250V Weiß, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1946615
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078715L
EAN/GTIN:
     3414971577510
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippentaster
Wipptaster
Einsteckmodul = Wippschalter-Einsatz
Farbe = Weiß
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250V
Serie = Mosaic

Eigenständige automatische Beleuchtungsgeräte, die es dem Patienten ermöglichen, get-to-the-Bad-Lager zu nehmen und sich in die Badezimmer zu versetzenWeiße antimikrobielle Beschichtung - 2 Module Enthält eine Silberverbindung, um das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche der Platte zu verhindern
Weitere Informationen:
Einsteckmodul:
Wippschalter-Einsatz
Farbe:
Weiß
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250V
Serie:
Mosaic
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, 1946615, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Schaltereinsätze, Legrand, 078715L, Switches, Domestic Installation Switches, Switch Insert Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,36*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 16,34*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 22,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 222,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.