Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter, Bündig-Montage, 1-polig 6A, 250V Weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Legrand Lichtschalter, Bündig-Montage, 1-polig 6A, 250V Weiß, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1946614
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078714L
EAN/GTIN:
     3414971577480
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippentaster
Wipptaster
Einsteckmodul = Wippschalter-Einsatz
Farbe = Weiß
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250V
Serie = Mosaic

Automatische Anschlussklemmen, kein Werkzeug erforderlich Einwegdrucktasten Weiße antimikrobielle Beschichtung - 1 Modul Enthält eine Silberverbindung, um das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche der Platte zu verhindern
Weitere Informationen:
Einsteckmodul:
Wippschalter-Einsatz
Farbe:
Weiß
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250V
Serie:
Mosaic
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, 1946614, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Schaltereinsätze, Legrand, 078714L, Switches, Domestic Installation Switches, Switch Insert Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,77*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,17*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 21,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 215,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.