Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent Horticultural Solutions LED-Array, 16-LEDs 35.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946441
Herst.-Nr.:
     IHF-OX16-14HR2DB-SC221.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Anzahl der LEDs = 16
Eingebauter Treiber = Ja
Nennspannung = 35.1V
Sekundäroptik inkl. = Linse, Reflektor

Intelligent Gartenbau Solutions (IHS) verfügt über eine Reihe von LED-Lichtmaschinen, die für die wichtigsten Phasen der Pflanzenentwicklung von der Keimen/Säen bis hin zur Blumen- und Frucht-Entwicklung entwickelt wurden. In enger Zusammenarbeit mit OSRAM Opto Semiconductors hat IHS 4 LED-Schlüsselrezepturen identifiziert und eine Reihe von maßgeschneiderten Lichtmotoren hergestellt. Es gibt Rezepte für das Abdichten, die Bimass-, das Brüten und das Flowering. Dieses Datenblatt enthält Rezepturen auf Basis unserer 16 LED-Gartenbau-Flutplatine. Die 16 LED-Flutplatine ist eine Leiterplatte mit 16 OSLON-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors.
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
16
Eingebauter Treiber:
Ja
Nennspannung:
35.1V
Sekundäroptik inkl.:
Linse, Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 1946441, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent Horticultural Solutions, IHFOX1614HR2DBSC221, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.