Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent Horticultural Solutions LED-Array, 12-LEDs 29.4V 3970mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946432
Herst.-Nr.:
     IHR-OX12-6NW4HR2FR-SC221-W2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Anzahl der LEDs = 12
Strahlstrom = 3970mW
Eingebauter Treiber = Ja
Nennstrom = 350mA
Anschluss Typ = Lot

IHS Petunia Produkte sind eine Serie von leichten Motoren, die das Wachstum von Pflanzen verbessern. Die Spektrum-Art, -Spanne und -Intensität spielen alle eine wichtige Rolle bei der Pflanzenzucht und der allgemeinen Pflanzengesundheit. Jeder Petunia Light Engine hat seinen eigenen Zweck und profitiert von der Entwicklung des Wachses, je nach Ausgang. Die Petunia Light Engines verwenden die neuesten OSLON ® SSL ThinaGan (UX:3) LEDs. Die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM bleibt selbst bei den höchsten Antriebsströmen effizient und sorgt mit einem niedrigen Wärmewiderstand für einen kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt.Petunias enthalten OSRAM Opto Semi OSLON ® SSL 80 und 150 LEDs mit hoher Effizienz Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): Sekundäre Streuscheibe kann angebracht werden Streifen können zu längeren Ketten verknüpft werden Strombereich: 100 mA bis 800mA
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
12
Strahlstrom:
3970mW
Eingebauter Treiber:
Ja
Nennstrom:
350mA
Anschluss Typ:
Lot
Weitere Suchbegriffe: 1946432, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent Horticultural Solutions, IHROX126NW4HR2FRSC221W2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.