Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix International Federbetätigte Elektromagnetische Bremse, 24V dc, 16Nm, Wellen-Ø 43mm, Gehäuse ø 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Matrix International Federbetätigte Elektromagnetische Bremse, 24V dc, 16Nm, Wellen-Ø 43mm, Gehäuse ø 102mm
Matrix International Federbetätigte Elektromagnetische Bremse, 24V dc, 16Nm, Wellen-Ø 43mm, Gehäuse ø 102mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1946347
Hersteller:
     Matrix
Herst.-Nr.:
     SMB130-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetische Bremsen
Wirbelstrombremse
magnetische Bremsen
elektromagnetische bremsen
Nenndrehmoment = 16Nm
Bremsentyp = Federbetätigt
Bohrungsdurchmesser = 43mm
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusedurchmesser = 102mm

Matrix SMB-Bremsen wurden entwickelt, um effektive statische Haltefähigkeiten für die Lastpositionierung und -zurückhaltung sowie eine zuverlässige dynamische Drehmomentleistung in Not-Aus-Situationen zu bieten. Matrix arbeitete mit den Ingenieuren von Svendborg-Bremsen, Altra Industrial Motion, zusammen, um ein proprietäres Reibmaterial zu entwickeln, das speziell für die Anforderungen an Drehmoment, Temperatur und Energie von Servomotorbremsen entwickelt wurde. Mit der Simulationssoftware Matrix SMB-Bremsen wurde die Steuerung des magnetischen Flusses optimiert, um ein möglichst hohes Kraft-Größen-Verhältnis zu erreichen. Alle SMB-Komponenten werden intern hergestellt, um eine schnelle Lieferung an Verteiler und Kunden zu gewährleisten. Leicht zu wechselende Flansch- oder Rückmontageoptionen, eine Vielzahl von Standard-Hub-Optionen, eine schlanke Fertigung und eine schnelle Bestellbearbeitung tragen ebenfalls zu einer optimierten Lieferkette bei.
Weitere Informationen:
Nenndrehmoment:
16Nm
Bremsentyp:
Federbetätigt
Bohrungsdurchmesser:
43mm
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusedurchmesser:
102mm
Weitere Suchbegriffe: 1946347, Mechanische Kraftübertragung, Bremsen und Kupplungen, Matrix International, SMB130RS, Mechanical Power Transmission, Brakes & Clutches, Electromagnetic Brakes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.