Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Mobrey Aluminium Bronze Schwimmerschalter Seitliche Montage 240V / 5 A, 1-poliger Ein-/Ausschalter → +210°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946339
Hersteller:
     Delta-Mobrey
Herst.-Nr.:
     S01DB/F84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmerschalter
Montagetyp = Seitliche Montage
Schaltausgang = 1-poliger Ein-/Ausschalter
Gehäusematerial = Aluminium Bronze
Betriebstemperatur max. = +210°C
Wechselspannung max. = 440V
Gleichspannung max. = 240V
Strom max. = 5 A
Druck max. = 18bar
Dichtungsmaterial = Asbestfreie Platte
Nennstrom = 5 A

Mobrey Schwimmerschalter sind robust, robust und weltweit für ihre langfristige Zuverlässigkeit in den rauesten Umgebungen und den gefährlichsten Bereichen bekannt. Ideal für industrielle Anwendungen wie Pumpensteuerung und hohe oder niedrige Alarmleistung an Tanks und Druckbehältern.Ideal für anspruchsvolle Prozesssteuerungsfunktionen wie Alarme, Auslösung, Pumpensteuerung und Schnittstellenerkennung Arbeiten Sie in fast jeder Flüssigkeit und bei hohen Drücken und Temperaturen Unbeeinflusst von Änderungen der Prozesstemperatur, des Dielektrikums oder der Dämpfe Große Auswahl an Montageoptionen zur Erfüllung der Standortstandards, einschließlich Kammermontageoption für die Isolierung bei spannungsführender Anlage Weit verbreitet in allen Branchen und Schifffahrtsanwendungen In Kombination mit einem Rosemount 702-Sender für eine bequeme drahtlose Reichweite
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmerschalter
Montagetyp:
Seitliche Montage
Schaltausgang:
1-poliger Ein-/Ausschalter
Gehäusematerial:
Aluminium Bronze
Betriebstemperatur max.:
+210°C
Wechselspannung max.:
440V
Gleichspannung max.:
240V
Strom max.:
5 A
Druck max.:
18bar
Dichtungsmaterial:
Asbestfreie Platte
Nennstrom:
5 A
Weitere Suchbegriffe: 1946339, Automation, Sensoren, Delta-Mobrey, S01DBF84, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,78*
€ 672,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,22*
€ 660,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,35*
€ 627,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,13*
€ 588,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.