Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Beta CW Laser-Modul Rot, Punkt-Strahl 3R / 670nm 3mW CW-Laser, TTL-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194026
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     1068-43-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul
Zur Ansteuerung von Laser Typ = CW-Laser
Laserfarbe = Rot
Abstrahlprofil = Punkt
Laser Wellenlänge = 670nm
Optische Ausgangsleistung = 3mW
Laserklasse = 3R
Abmessungen = 15.25 (Dia.) x 46mm
Durchmesser = 15.25mm
Länge = 46mm
Versorgungsspannung max. = -12V
Versorgungsspannung min. = -8V
Serie = Beta CW

Diese Laserdiodenmodule sind OEM-Bauelemente und entsprechen den Emissionskriterien von BS (EN) 60825. Es wird empfohlen, vor dem Einsatz dieser Laser diese Norm und das Datenblatt zu lesen. Wird ein Laser mit einer Leistung von 1 mW oder höher direkt auf das Auge gerichtet, kann es zu schweren Augenschäden kommen. Serie Beta CW. Bei der Serie Beta CW von Global Laser handelt es sich um hochwertige Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl und durchgängiger Wellenform (CW). Die Module kombinieren eine Laserdiode, einen Treiberschaltkreis und eine Bündelungslinse, die in einem pulverbeschichteten Messinggehäuse untergebracht sind. Das Modulchassis ist elektrisch isoliert. Die Beta CW-Lasermodule enthalten auch eine hochwertige verstellbare Linse. Die Standardeinheiten erzeugen einen stark gebündelten Strahl. Die Punktgröße der sichtbaren Laser ist einstellbar, indem Sie den Strahl auf ein passendes Ziel richten und mit dem bereitgestellten Fokussierungswerkzeug einstellen. Diese Verstellbarkeit macht die Beta CW-Laser ideal für die Fluchtung, Positionserfassung und Zielermittlung. Die 635-nm-Module mit sichtbarem Licht sind 8-mal heller als 670-nm-Module. Damit sind sie ideal geeignet für Anwendungen, in denen gute Sichtbarkeit wichtig ist. Liniengeneratoren erzeugen einen fächerförmigen Ausgangsstrahl mit einem Winkel von 16°. Der Weitwinkel-Liniengenerator erzeugt einen fächerförmigen Ausgangsstrahl mit einem Winkel von 106°. Dieser Strahl kann mit dem Fokussierungswerkzeug verändert werden, um eine feine, saubere Linie zu erzeugen. Damit sind die Module ideal geeignet für die Fluchtung und Umrisserkennung. Passende Detektoren finden Sie in der Auswahl von RS Fotodioden. Es stehen eine Ersatz-Standard-Einzellinse und zwei Arten von Liniengenerator-Linsen zur Verfügung, die für diese Module passen.
Weitere Informationen:
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
CW-Laser
Laserfarbe:
Rot
Abstrahlprofil:
Punkt
Laser Wellenlänge:
670nm
Optische Ausgangsleistung:
3mW
Laserklasse:
3R
Abmessungen:
15.25 (Dia.) x 46mm
Durchmesser:
15.25mm
Länge:
46mm
Versorgungsspannung max.:
-12V
Versorgungsspannung min.:
-8V
Serie:
Beta CW
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, 194026, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Module, Global Laser, 106843000, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Global Laser
1200-00-000
ab € 36,33*
Zubehör
Global Laser
1125-48-000
ab € 24,14*
Zubehör
Global Laser
1125-50-000
ab € 43,44*
Zubehör
Global Laser
1125-49-000
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.