Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Beta TX Laser-Modul 3mW, Ellipse-Strahl Rot / 670nm, TTL-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194004
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     1060-42-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Modulierend
Laserfarbe = Rot
Abstrahlprofil = Ellipse
Laser Wellenlänge = 670nm
Optische Ausgangsleistung = 3mW
Laserklasse = 3R
Parallel-Strahlendivergenz = 0.5mrad
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 0.5mrad
Abmessungen = 15.25 (Dia.) x 75mm
Durchmesser = 15.25mm
Länge = 75mm
Versorgungsspannung max. = -12V
Versorgungsspannung min. = -8V
Versorgungsspannung = -8 → -12 V

Diese Laserdiodenmodule sind OEM-Bauelemente und entsprechen den Emissionskriterien von BS (EN) 60825. Es wird empfohlen, vor dem Einsatz dieser Laser diese Norm und das Datenblatt zu lesen. Wird ein Laser mit einer Leistung von 1 mW oder höher direkt auf das Auge gerichtet, kann es zu schweren Augenschäden kommen. Die Größe des Leuchtflecks wird durch optische Messung aus einer Entfernung von 25 mm ermittelt. Serie Beta TX. Bei der Serie Beta TX von Global Laser handelt es sich um hochwertige Laserdiodenmodule. Diese Module sind eine Kombination aus einer Laserdiode, einem Treiber- und Modulationsschaltkreis und einer Bündellinse. Sie sind in einem schwarzen pulverbeschichteten Messinggehäuse untergebracht, das elektrisch isoliert ist. Dank einer hochwertigen verstellbaren Linse können die Beta TX-Module einen stark gebündelten, sichtbaren Strahl erzeugen. Diese Qualität macht sie ideal für Präzisionsanwendungen wie Fluchtung, Kantenerkennung und Zielermittlung. Die Punktgröße der sichtbaren Laser ist einstellbar, indem Sie ihn einfach auf ein geeignetes Ziel richten und mit dem bereitgestellten Fokussierungswerkzeug einstellen. Die Laser können mit digitalen oder analogen Signalen über einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 50 MHz amplitudenmoduliert werden. Diese Funktion macht sie ideal für den Einsatz bei der Datenübertragung und Audio-/Video-Kommunikation.. Elektrische Anschlüsse: Schwarz: -Vcc Grün: 0v Weiß: Verriegelung Blau: TTL deaktivieren Grün und gelb (verdrilltes Paar): Modulation
Weitere Informationen:
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Modulierend
Laserfarbe:
Rot
Abstrahlprofil:
Ellipse
Laser Wellenlänge:
670nm
Optische Ausgangsleistung:
3mW
Laserklasse:
3R
Parallel-Strahlendivergenz:
0.5mrad
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM:
0.5mrad
Abmessungen:
15.25 (Dia.) x 75mm
Durchmesser:
15.25mm
Länge:
75mm
Versorgungsspannung max.:
-12V
Versorgungsspannung min.:
-8V
Versorgungsspannung:
-8 → -12 V
Weitere Suchbegriffe: 194004, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Module, Global Laser, 106042000, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Global Laser
1200-00-000
ab € 36,33*
Zubehör
Global Laser
1125-48-000
ab € 24,14*
Zubehör
Global Laser
1125-50-000
ab € 43,44*
Zubehör
Global Laser
1125-49-000
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.