| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1939782 Herst.-Nr.: B-G474E-DPOW1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Starterkit Zum Einsatz mit = Mikrocontroller Kit-Name = Discovery Kit
Das B-G474E-DPOW1-Starterkit ist eine Digital POWER-Lösung und eine vollständige Demonstrations- und Entwicklungsplattform für den STMicroelectronics STM32G474RET6-Mikrocontroller. Durch die Nutzung der neuen hrtimer-orientierten Funktionen, 96 KB integriertem RAM, mathematischer Beschleunigungsfunktionen und USBPD 3.0, die von STM32G474RET6 angeboten werden, hilft das B-G474E-DPOW1-Discovery-Kit, basierend auf der USB 2.0 FS Type-C TM-Steckverbinderschnittstelle, dem Benutzer bei der Entwicklung von Prototypen von Anwendungen mit Digital POWER wie einem Abwärts-Aufwärtswandler, RGB-Power-LED-Beleuchtung oder einen Klasse-D-Audioverstärker. Die B-G474E-DPOW1 Nucleo-Platine erfordert keine separate Sonde, da sie die ST-LINK/V2-1-Debugger und -Programmierer integriert. Das Discovery Kit B-G474E-DPOW1 wird mit der umfassenden Software-HAL-Bibliothek und verschiedenen Softwarebeispielen geliefert. Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Starterkit | Zum Einsatz mit: | Mikrocontroller | Kit-Name: | Discovery Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1939782, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, BG474EDPOW1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 49,63* | € 71,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,88* | € 77,65* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 73,47* | € 98,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,83* | € 112,19* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,57* | € 207,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|