Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 10-polig , gewinkelt, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Firewire- Steckverbinder, Buchse, 10-polig , gewinkelt, THT
Artikel-Nr.:
     108EL-1939631
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     55445-1029
EAN/GTIN:
     5059045332541
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
molex buchsenleiste
buchsenleiste
buchsenleiste 10 polig
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 10
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 125 V
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Seriennummer = 55445

E/A-Leiterplattenbuchse mit 2,00 mm Rastermaß, Upright-Ausführung, Phosphorbronze-Gehäuse, 10 StromkreiseAutomatische Montageoption Spart Zeit und verbessert sich Betriebseffizienz Abstand-Design für Reflow-Löten Rohmaterial für Reflow-Löten wechseln Anwendungen Servomotor-Controller und Verstärker Servomotor-Controller für Arm Servomotoren
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
10
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
125 V
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Seriennummer:
55445
Weitere Suchbegriffe: 1939631, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Firewire Steckverbinder, Molex, 554451029, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Firewire Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,95*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,64*
€ 9,27*
1 Tag
185
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 9,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.