Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 6-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1939619
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53460-0639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
molex buchsenleiste
buchsenleiste
buchsenleiste 6pol
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 125 V ac/dc eff.
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Seriennummer = 53460
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
125 V ac/dc eff.
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Seriennummer:
53460
Weitere Suchbegriffe: 1939619, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Firewire Steckverbinder, Molex, 534600639, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Firewire Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,46*
1 Tag
173
1
€ 14,99*
ab € 3,75*
€ 10,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 516,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.