| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1938937 Herst.-Nr.: STEVAL-VP26K03F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Sperrwandler-Konverter Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STEVAL-VP26K03F Kit-Name = Isolated Flyback With Primary Side Regulation
Doppelte Ausgangsspannung: 12 V bei 0,7 A eff. Und 6 V bei 200 mA Primärseitige Regelung (PSR) Erweiterter AC-Netzeingangsspannungsbereich: 85 bis 498 V ac Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Sperrwandler-Konverter | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STEVAL-VP26K03F | Kit-Name: | Isolated Flyback With Primary Side Regulation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1938937, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALVP26K03F, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |