Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Infrarot-Thermometer 20:1, bis +800°C, +1472°F, Celsius/Fahrenheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Infrarot-Thermometer 20:1, bis +800°C, +1472°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO Infrarot-Thermometer 20:1, bis +800°C, +1472°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO Infrarot-Thermometer 20:1, bis +800°C, +1472°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO Infrarot-Thermometer 20:1, bis +800°C, +1472°F, Celsius/Fahrenheit
Artikel-Nr.:
     108EL-1938693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938693
EAN/GTIN:
     5059044150856
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +800°C, +1472°F
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Genauigkeit max. = ±1,8 °F, ±1 °C.
Emissionsvermögen = 0.1 → 1, Adjustable
Auflösung = 0,1 (bis zu 1000) °, 1 (über 1000) °
Datenspeicherung = Nein
Reaktionszeit = <150 ms
Länge = 104mm
Breite = 43mm
Höhe = 146mm
Gewicht = 163g
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+800°C, +1472°F
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Genauigkeit max.:
±1,8 °F, ±1 °C.
Emissionsvermögen:
0.1 → 1, Adjustable
Auflösung:
0,1 (bis zu 1000) °, 1 (über 1000) °
Datenspeicherung:
Nein
Reaktionszeit:
<150 ms
Länge:
104mm
Breite:
43mm
Höhe:
146mm
Gewicht:
163g
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, rs pro ir thermometer, ir thermometer, 1938693, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, RS PRO, DT8863B, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Infrared Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 110,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 121,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.