Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite HL-5R LED Stirnlampe 325 lm / 38 m, Li-Polymer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938295
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     HL-5R
EAN/GTIN:
     5013581000203
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 325 lm
Batterien = Li-Polymer
Schutzart = IP65/IK07
Leuchtweite = 38 m
Gewicht mit Akku = 110g
Farbe = Gelb
Kopfdurchmesser = 46mm
Gehäusematerial = Thermoplast

Unilite Sensor StirnleuchteDer HL-5R ist ein innovativer Scheinwerfer mit 325 Lumen Lichtleistung. Er verfügt über einen Ein/Aus-Modus des Sensors, der bei Bedarf deaktiviert werden kann. Er besteht aus gehärtetem TPE-Gummi und hat eine Stoßfestigkeit gemäß IK07. Darüber hinaus verfügt es über die Schutzart IP65 für Wasser und Staub, sodass es vor beiden Gefahren geschützt ist. Mit Li-Polymer-Akku kann er in nur 2,5 Stunden vollständig aufgeladen werden.Eigenschaften und Vorteile:Weiße COB-LED mit 325 Lumen Sensormodus für freihändigen Betrieb Micro-USB aufladbar (Kabel im Lieferumfang enthalten) 2,5 Stunden Ladezeit Rote/Grüne Ladekontrollleuchte 60° Drehkopf Vollständig verstellbares, rutschfestes Silikon-Stirnband im Lieferumfang enthalten Staub- und wasserbeständig gemäß IP65 Stoßfestigkeit IK07
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
325 lm
Batterien:
Li-Polymer
Schutzart:
IP65/IK07
Leuchtweite:
38 m
Gewicht mit Akku:
110g
Farbe:
Gelb
Kopfdurchmesser:
46mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Scheinwerfer, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe 300lm, scheinwerfer, taschenlampe led, 1938295, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Unilite, HL5R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.