Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn DGA FF5 TV Überspannungsableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 0.0004kA 20 V, Wandmontage, 144.9 x 71.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dehn DGA FF5 TV Überspannungsableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 0.0004kA 20 V, Wandmontage, 144.9 x 71.5 x
Artikel-Nr.:
     108EL-1936598
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     DGA FF5 TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Suppressor Typ = Überspannungsableiter
Betriebsspannung max. = 20 V
Montageart = Wandmontage
Spitzenstrom max. = 0.0004kA
Serie = DGA FF5 TV
Länge = 144.9mm
Tiefe = 71.5mm
Höhe = 31.5mm
Abmessungen = 144.9 x 71.5 x 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +55°C

5-Kanal-Überspannungsableiter für 75-Ohm-Antennensysteme. Spezielles Design für SAT-Antennensplitter und Multischalter. Lieferung umfasst Befestigungsmaterial und EB-Leiter.Kompakter Überspannungsableiter für SAT-Empfänger 5-Kanal-Schutz für Antennensplitter und Mehrfachschalter Für die Installation gemäß Blitzschutzzonenkonzept ab 0B 2
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Überspannungsableiter
Betriebsspannung max.:
20 V
Montageart:
Wandmontage
Spitzenstrom max.:
0.0004kA
Serie:
DGA FF5 TV
Länge:
144.9mm
Tiefe:
71.5mm
Höhe:
31.5mm
Abmessungen:
144.9 x 71.5 x 31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, blitzstromableiter dehn, halterung tv, 1936598, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Dehn, DGAFF5TV, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,14*
€ 602,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,68*
€ 599,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,64*
€ 516,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.