Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936502
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EVB-LAN7431-EDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Name = EVB-LAN7431-EDS Board

EVB-LAN7431-EDS gehört zur Microchip EDS-Familie von Platinen und bietet eine RGMII- oder MII-Schnittstelle von einem PCIe-HostSingle-Chip, PCIe 3.1 @ 2,5 GT/s auf RGMII- oder MII-Netzwerkcontroller PCIe Low Power Sub State LPSS L1.1 (Schlummerfunktion) und L1.2 (aus) Kompatibel mit anderen Platinen der Microchip EDS-Serie JTAG über integrierten TAP Abmessung für 802.3-definierten MII-Steckverbinder Zugängliche GPIO
Weitere Informationen:
Kit-Name:
EVB-LAN7431-EDS Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1936502, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EVBLAN7431EDS, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 146,60*
€ 5,90*
ab € 119,74*
€ 149,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.