| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936494 Herst.-Nr.: AC320004-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Tochterplatine Kit-Name = KSZ8863 PHY
Die Tochterplatine KSZ8863 (AC320004-7) ermöglicht die Ethernet-Kommunikation mit einer Vielzahl von Microchip Starterkits. Diese Tochterplatine wurde speziell für den Einsatz mit dem PIC32 Ethernet-Starterkit II (DM320004-2) oder dem PIC32MZ Embedded Connectivity mit Gleitkommaeinheit (EF) Starterkit (DM320007) entwickelt. Es kann auch mit der Entwicklungshardware anderer Microchip verwendet werden.Die Merkmale der Tochterleiterplatte KSZ8863 umfassen: RMII-Schnittstelle mit MDC/MDIO-Management-Schnittstelle für Registerkonfiguration Schnelle Inbetriebnahme und Verbindung Loopback-Modi für die Diagnose Integrierter verwalteter 10/100-Switch mit 3 Anschlüssen mit PHYs Optionale SPI-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Tochterplatine | Kit-Name: | KSZ8863 PHY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, 1936494, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, AC3200047, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,88* | € 135,14* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,07* | € 148,66* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 120,53* | € 152,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|