| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936151 Herst.-Nr.: 05004924001 EAN/GTIN: 4013288210210 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 3/8 Zoll Steckschlüssel Typ = Isolierter Bitsteckschlüssel Steckschlüssel-Kopftyp = Torx-Bit Bitgröße = T40 Gesamtlänge = 55 mm, 55 mm
8767 B VDE HF TORX ® Zyklop Bitbuchse, isoliert, mit Haltefunktion, 3/8-Zoll-AntriebVDE-Bit-Buchse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit verringertem Risiko von Schraubenverlust bei der Zuführung zum Bauteil. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolierkern, der bei Beschädigung der äußeren roten VDE-Isolierschicht sichtbar wird. Einzeln geprüftes Werkzeug gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei einer zugelassenen Spannung von 1000 V.Einzeln geprüftes Werkzeug gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei bis zu 1000 Volt Extrem kurze und kompakte Bit-Buchse, Zoll, für einfaches Arbeiten auch bei sehr engen Platzverhältnissen Erhöhte Sicherheit durch 2-Komponenten-Isolierung mit gelbem Isolierkern unter roter Isolationsaußenschicht Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug Kunststoffbeschichtung schützt Oberflächen vor Beschädigung8767 B VDE HF TORX ® Zyklop Bitbuchse, isoliert, mit Haltefunktion, 3/8-Zoll-Antrieb, TX 40 x 55 mmFür sicheres Arbeiten bei bis zu 1000 Volt Extrem kurze und kompakte VDE-Bit-Buchse, VDE-Zoll, für einfaches Arbeiten auch bei sehr engen Platzverhältnissen Erhöhte Sicherheit durch 2-Komponenten-Isolierung mit gelbem Isolierkern unter roter Isolationsaußenschicht Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug Kunststoffbeschichtung schützt Oberflächen vor Beschädigung Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 3/8 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Isolierter Bitsteckschlüssel | Steckschlüssel-Kopftyp: | Torx-Bit | Bitgröße: | T40 | Gesamtlänge: | 55 mm, 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t40, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), 1936151, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Wera, 05004924001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,32* | € 17,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,25* | € 17,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,83* | € 17,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,88* | € 20,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,86* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|