Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VES180 Steckernetzteil 180W, 100 → 240V ac, 15V dc / 12A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935472
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VES180PS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 12A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 180W
Kabellänge = 1200mm
Betriebsdauer = 100kh
Serie = VES180

Hohe Leistungsdichte Einzelne Ausgänge von 12 V bis 24 V 0,15 W Standby-Leistung -10 °C bis 60 °C Betrieb Preiswert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
12A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
180W
Kabellänge:
1200mm
Betriebsdauer:
100kh
Serie:
VES180
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, xp power steckernetzteil, 1935472, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VES180PS15, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 96,99*
€ 5,90*
ab € 66,95*
€ 101,31*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 106,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.